BOTTE CSA GRD 1 MET INT GORE-TEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOTTE CSA GRD 1 MET INT GORE-TEX

STC

Prix Web : 423,38 $ / PAIRE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SHO22006-100
  • N° de modèle du manufacturier 22006-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 2637
  • Poids à l’expédition 6.47 lb

Informations sur le produit

Hardrock Hi-Internal Metguard Boots. 10 inch internal metguard with PU bumper toe. Gore-tex waterproof boot construction. Vibram Fire/Ice cold weather slip resisting sole. NATO speedlace closure. wide. CSA grade 1 toe and plate, ESR. Size: 10.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Hauteur 10 po
  • Article Botte de travail
  • Taille 10 po
  • Hydrofuge Oui
  • Normes ASTM
  • Matériau de tige Acier
  • Isolation Non
  • Matériau de doublure Cambrelle
  • Genre Hommes
  • Type de bout Acier
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc Vibram
  • Protège-pied Oui
  • Type d'isolation Non
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Largeur de chaussure W
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle non marquante Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Conductivité Non
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Entièrement non métallique Non
  • Type de cambrion Fibre de verre
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Nom/numéro de forme Hardrock
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Embout large Oui
  • Talon 90° Oui
  • Hauteur de talon 1 po ou plus
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Forme d'embout Rond
  • Résistance Abrasion, glissement, perforations, chocs électriques, eau
  • Type de fermeture Lacet
  • Conforme aux normes ASTM Résistance aux chocs (I/75), compression (C/75), danger électrique (EH), protecteur métatarsien (MT 75), résistance aux perforations (PR)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande