BOTTE CSA GRD 1 MET INT GORE-TEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOTTE CSA GRD 1 MET INT GORE-TEX

STC

Prix Web : 414,91 $ / PAIRE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SHO22006-080
  • N° de modèle du manufacturier 22006-080
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 2637
  • Poids à l’expédition 5.87 lb

Informations sur le produit

Hardrock Hi-Internal Metguard Boots. 10 inch internal metguard with PU bumper toe. Gore-tex waterproof boot construction. Vibram Fire/Ice cold weather slip resisting sole. NATO speedlace closure. wide. CSA grade 1 toe and plate, ESR. Size: 8.

Spécifications techniques

  • Hauteur 10 po
  • Article Botte de travail
  • Normes ASTM
  • Matériau de tige Acier
  • Matériau de doublure Cambrelle
  • Type de bout Acier
  • Protège-pied Oui
  • Type d'isolation Non
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Conductivité Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Entièrement non métallique Non
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Embout large Oui
  • Talon 90° Oui
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Résistance Abrasion, glissement, perforations, chocs électriques, eau
  • Conforme aux normes ASTM Résistance aux chocs (I/75), compression (C/75), danger électrique (EH), protecteur métatarsien (MT 75), résistance aux perforations (PR)
  • Taille 8 po
  • Couleur Noir
  • Hydrofuge Oui
  • Isolation Non
  • Genre Hommes
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc Vibram
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Largeur de chaussure W
  • Semelle non marquante Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Type de cambrion Fibre de verre
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Nom/numéro de forme Hardrock
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Hauteur de talon 1 po ou plus
  • Forme d'embout Rond
  • Type de fermeture Lacet

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande