!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BTE TRAVAIL P/HOMME EMB SÉC COMPOSITE, EXEMPT MÉTAL, PROTECTION CLASSE 1 CSA, NR, 8PO H, TL6, CUIR

BTE TRAVAIL P/HOMME EMB SÉC COMPOSITE, EXEMPT MÉTAL, PROTECTION CLASSE 1 CSA, NR, 8PO H, TL6, CUIR

STC

BTE TRAVAIL P/HOMME EMB SÉC COMPOSITE, EXEMPT MÉTAL, PROTECTION CLASSE 1 CSA, NR, 8PO H, TL6, CUIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BTE TRAVAIL P/HOMME EMB SÉC COMPOSITE, EXEMPT MÉTAL, PROTECTION CLASSE 1 CSA, NR, 8PO H, TL6, CUIR

BTE TRAVAIL P/HOMME EMB SÉC COMPOSITE, EXEMPT MÉTAL, PROTECTION CLASSE 1 CSA, NR, 8PO H, TL6, CUIR

STC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 271,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article SHO22007-060
  • N° de modèle du manufacturier 22007-060
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

De couleur noire en pointure 14, ces bottes en cuir pleine fleur imperméables de huit pouces sont confectionnées avec un matériau Thinsulate pour une sécurité des pieds entièrement lavable, respirante et contrôlant l'humidité, avec une protection métatarsienne externe. Entièrement exemptes de métal avec un embout de sécurité en matériau composite, ces bottes sont classées contre les risques électriques et équipées d'une résistance à la perforation, à l'huile et aux produits

Spécifications techniques

  • Article Bottes de travail
  • Conforme aux normes ASTM Résistance aux chocs (I/75), compression (C/75), danger électrique (EH), protecteur métatarsien (MT 75), résistance aux perforations (PR)
  • Couleur Noir
  • Tige non métallique No
  • Entièrement non métallique Oui
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Isolation Oui
  • Semelle résistante aux particules métalliques Oui
  • Matériau de doublure Cambrelle
  • Talon 90° Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Forme d'embout Rond
  • Matériau de tige Cuir
  • Norme de chassure CSA Embout protecteur catégorie 1
  • Type de cambrion Plastique
  • Type de chaussure Botte de travail
  • Style de talon Délimité
  • Chaleur nominale max. Non évalué
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Résistance au glissement Oui
  • Normes CSA Omega, CSA
  • Matériau de tige Cuir, maille
  • Protège-pied Oui
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Genre Pour hommes
  • Semelle non marquante Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Conductivité Non
  • Taille 6
  • n° de style 22007
  • Résistance aux glissements selon le fabricant Meilleure
  • Hydrofuge Oui
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Matériau de tige Lenzi
  • Embout large Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Type de fermeture de chaussures Lacets
  • Motif de semelle Reliefs
  • Hauteur de talon 3/4 po
  • Hauteur 8 po
  • Style du protège-pied Externe
  • Résistance Abrasion, huile, dérapage
  • Degré de résistance au glissement (valeurs résultant du test SATRA) Carreau pour l'industrie laitière (sec) : 0,79
  • Type de bout Composite
  • Type d'étanchéité Coutures étanches

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande