Article abandonné pouvant être remplacé
BOTTES SECURIT CRESTON 8 CSA GR1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

BOTTES SECURIT CRESTON 8 CSA GR1

STC

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SHO21998-100
  • N° de modèle du manufacturier 21998-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOTTE CSA GRD 1 MET INT GORE-TEX

Prix Web : 414,91 $ / PAIRE

Informations sur le produit

Vibram Fire & Ice(TM) sole: best slip resistance in wet and cold conditions. Full grain, soft, breahable leather. Drilex lining. Removable, molded footbed. CSA/ASTM toe and plate, ESR. Wide width. Height: 8 inch.

Spécifications techniques

  • Hauteur 8 po
  • Article Botte de travail
  • Taille 10 po
  • Matériau de tige Composite
  • Type de bout Composite
  • Matériau de semelle extérieure GW9 Vibram(R) Fire and Ice(R) couture en caoutchouc Goodyear
  • Genre Hommes
  • Matériau de semelle intercalaire Panneau de fibre
  • Type de chaussure Botte de travail de 8 po
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Semelle non marquante Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Entièrement non métallique Oui
  • Type de cambrion Fibre de verre
  • Poids d'isolation 200 g
  • Nom/numéro de forme Creston
  • Description de matériau de tige Cuir pleine fleur
  • Embout large Oui
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Forme d'embout Rond
  • Résistance Abrasion, glissement, perforations, chocs électriques
  • Couleur Brun
  • Hydrofuge Oui
  • Normes CSA/ASTM
  • Isolation Oui
  • Matériau de doublure Drilex(R)
  • Protège-pied Non
  • Type d'isolation Thinsulate
  • Couleur de chaussure prédominante Brun
  • Largeur de chaussure W
  • Semelle résistante aux particules métalliques Non
  • Conductivité Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Tige non métallique Oui
  • Système métatarsien Non
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Matériau de tige Cuir/maille
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Talon 90° Oui
  • Type de construction de chaussure Goodyear, trépointe
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Type de fermeture Lacet

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande