BOTTES NYLON BAL. INT. CL. MET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOTTES NYLON BAL. INT. CL. MET

STC FOOTWEAR

Prix Web : 372,59 $ / PAIRE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SHO22103-105
  • N° de modèle du manufacturier 22103-105
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 2637
  • Poids à l’expédition 5.94 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Article Bottes de mineur
  • Hydrofuge Oui
  • Normes ASTM F2413-05, CSA Z195
  • Genre Hommes
  • Matériau de doublure GORE-TEX et Cambrelle
  • Type de chaussure Mineur
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc EDG Vibram Fire and Ice
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Semelle non marquante Oui
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Tige non métallique Oui
  • Entièrement non métallique Oui
  • Hauteur de talon 3/4 po
  • Norme de chassure CSA Embout de sécurité seulement, catégorie 1
  • Talon 90° Oui
  • Motif de semelle Auto-nettoyant
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Système de semelle Perméable à l'air, lavable, bonne gestion d'humidité
  • n° de style 22103
  • Type d'étanchéité Gore-Tex
  • Chaleur nominale max. Non évalué(e)
  • Conforme aux normes ASTM Résistance aux chocs (I/75), compression (C/75), danger électrique (EH), protecteur métatarsien (MT 75), résistance aux perforations (PR)
  • Hauteur 10 po
  • Taille Standard
  • Matériau de tige Lenzi
  • Isolation Non
  • Type de bout Composite
  • Protège-pied Oui
  • Matériau de semelle intercalaire Polyuréthane
  • Semelle résistante aux particules métalliques Oui
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Conductivité Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Type de fermeture de chaussures Lacet
  • Type de cambrion Plastique
  • Système métatarsien 180 Degrees METATECH
  • Matériau de tige Synthétique
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Embout large Oui
  • Type de construction de chaussure Injection directe, PU (semelle intercalaire)/caoutchouc (semelle extérieure)
  • Type d'isolation Non
  • Nom/numéro de forme Larch
  • Résistance aux glissements selon le fabricant La meilleure
  • Forme d'embout Rond
  • Description de matériau de tige Nylon balistique
  • Degré de résistance au glissement (valeurs résultant du test SATRA) Dairy Tile (Dry): 0.79, Dairy Tile (Wet): 0.59, Dairy Tile (Oily): 0.25

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande