BOOSTER REVOLT 2X12 + 24V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOOSTER REVOLT 2X12 + 24V

REID

Prix Web : 9 336,86 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article REV747
  • N° de modèle du manufacturier 747
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # 2933
  • Poids à l’expédition 239.0 lb

Informations sur le produit

12/24 V 600 Amp re-volt booster is designed for heavy-equpiment boosting. Two 35 ft booster cables, 2 mode operation 12 and 24 volts direct, instant power at the push of a button and remote control trigger starter. 4 auxiliary battery cables, 9 ft. ground cable length, 14 ft. power cable length.

Spécifications techniques

  • Application Machinerie lourde, camions, moteur diesel, etc.
  • Pour tension de batterie (V) 12
  • Largeur hors tout 30 po
  • Profondeur hors tout 5 po
  • Longueur de câble 35 pi
  • Article Survolteurs
  • Fonction du chargeur Appoint
  • Hauteur hors tout 19-1/2 po
  • Calibre de câble 1/0
  • Matériau Acier

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande