BOULON CARROSS 1/2-13X4 ZN close
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
BOULON CARROSS 1/2-13X4 ZN

PORTEOUS

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article PFC00100-2840-021
  • N° de modèle du manufacturier 00100-2840-021
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.32 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Grade A And Grade 2 Zinc Nuts
  • Article Carriage Bolt
  • Taille de foret 33/64"
  • Type de tête Ronde
  • Diamètre de tête 1.032"
  • Résistance à la traction 60,000 psi
  • Hauteur de tête 0,250 po
  • Hauteur carrée 0,250 po
  • Largeur carrée 0,492 po
  • Type de collet Carré