!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROB VID CHAUDIE,QUART TOUR,3/4 PO

ROB VID CHAUDIE,QUART TOUR,3/4 PO

APPROVED VENDOR

ROB VID CHAUDIE,QUART TOUR,3/4 PO close
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
ROB VID CHAUDIE,QUART TOUR,3/4 PO

ROB VID CHAUDIE,QUART TOUR,3/4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,42 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM6PEA3
  • N° de modèle du manufacturier 6PEA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141616
  • PAGE DU CATALOGUE # 2638
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Robinet de purge de chaudière à quart de tour
  • Type de connexion FNPT x MGHT
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Longueur ouvert(e) 2-1/4 po
  • Normes CSA B125.NSF/ANSI 61-9
  • Taille de tuyau (vannes) 3/4 po
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Température de liquide max. de la vanne 180 Degrees F
  • Pression max. 125 lb/po²