ROB VID CHAUDIE,QUART TOUR,1/2 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

ROB VID CHAUDIE,QUART TOUR,1/2 PO

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 6,30 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM6PEA1
  • N° de modèle du manufacturier 6PEA1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • Article Boiler Drain Valve
  • Normes Conformité aux exigences de la norme CSA B125.NSF/ANSI 61-9
  • Longueur ouvert(e) 2-3/16 po
  • Taille de tuyau (vannes) 1/2 po
  • Température de liquide max. de la vanne 180 Degrees F
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Pression max. 125 lb/po²
  • Type de connexion FNPT x MGHT