!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAME SCIE SAUTEUSE METAL 3POX24TPI 3/PQ

LAME SCIE SAUTEUSE METAL 3POX24TPI 3/PQ

BOSCH

LAME SCIE SAUTEUSE METAL 3POX24TPI 3/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAME SCIE SAUTEUSE METAL 3POX24TPI 3/PQ

LAME SCIE SAUTEUSE METAL 3POX24TPI 3/PQ

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,16 $ / PAQUET de 3

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article BOST118A3
  • N° de modèle du manufacturier T118A3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.044 lb

Spécifications techniques

  • Article Lame de scie sauteuse
  • Application - matière principale Métal
  • Longueur de lame 3 5/8 po
  • Largeur de lame 5/16 po
  • Épaisseur de lame 0,04 po
  • Matériau d'extrémité Métal
  • Nb de pièces 1
  • Type de tige de la lame T
  • Dents par pouce 17/24
  • Style de bord tranchant Rigide pour coupes droites
  • Type de coupe de métal Métal fin
  • Matériaux coupés Métaux ferreux, métaux non ferreux
  • Matériau de lame Acier à coupe rapide

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande