LAME BS M42 10-14 DPP  05PI close
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
LAME BS M42 10-14 DPP 05PI

STARRETT

Prix Web : 39,83 $ / CHAQUE
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
  • N° article STA99186-05
  • N° de modèle du manufacturier 99186-05
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # 636
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Powerband M-42 is ideal for contour cutting and general purpose cutting. This bi-metal blade has a M-42 high-speed steel cutting edge welded to an alloy steel back. 10-14 TPI, 5 ft. length and 1/2 x 0.025 inch size.

Spécifications techniques

  • Dents par pouce 10-14
  • Article Lames de scie
  • Pour type de scie Scies à ruban
  • Matériau de lame M-42 Cobalt Hss
  • Longueur de lame 5 ft.
  • Largeur de lame 1/2"
  • Application - matière principale Metal
  • Épaisseur de lame 0.025"
  • Tooth Set Raker