LAME BS GLD 186X1X0,035PO 5-8 close
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
LAME BS GLD 186X1X0,035PO 5-8

STARRETT

Prix Web : 117,29 $ / CHAQUE
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
  • N° article STA99908-15-06
  • N° de modèle du manufacturier 99908-15-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.5 lb

Informations sur le produit

Powerband M-42 is ideal for contour cutting and general purpose cutting. This bi-metal blade has a M-42 high-speed steel cutting edge welded to an alloy steel back. 5-8 TPI, 15 foot, 6 inch length and 1 x 0.035 inch size.

Spécifications techniques

  • Dents par pouce 5 - 8
  • Pour type de scie Scies à ruban
  • Longueur de lame 15' 6"
  • Épaisseur de lame 0.035"
  • Application - matière principale Metal
  • Article Lame de scie à ruban
  • Matériau de lame Triple Tempered M-42 Cobalt Hss
  • Largeur de lame 1"
  • Tooth Set Raker