LAME BS GLD 184X1-1/4X0,042PO 4-6 close
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
LAME BS GLD 184X1-1/4X0,042PO 4-6

STARRETT

Prix Web : 171,95 $ / CHAQUE
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
  • N° article STA99914-15-04
  • N° de modèle du manufacturier 99914-15-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Powerband Matrix II is a general purpose bi-metal band saw with a high speed cutting edge (8% cobalt) welded to an alloy steel back. 15 ft. 4 inch 1-1/4 x .042 x 4-6/S variable pitch.

Spécifications techniques

  • Dents par pouce 3 - 4
  • Pour type de scie Scies à ruban
  • Épaisseur de lame 0.042"
  • Matériau de lame Triple Tempered M-42 Cobalt Hss
  • Tooth Set Raker
  • Article Lame de scie à ruban
  • Largeur de lame 1-1/4"
  • Longueur de lame 15' 4"
  • Application - matière principale Metal