LAME BS GLD 159X1X0,035PO 5-8 close
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
LAME BS GLD 159X1X0,035PO 5-8

STARRETT

Prix Web : 122,61 $ / CHAQUE
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
  • N° article STA99908-13-03
  • N° de modèle du manufacturier 99908-13-03
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # 636
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Powerband Matrix II is a general purpose bi-metal band saw with a high speed cutting edge (8% cobalt) welded to an alloy steel back. 13 ft. 3 inch 1 x .035 x 5-8/S variable pitch.

Spécifications techniques

  • Article Lame de scie à ruban
  • Largeur de lame 1"
  • Épaisseur de lame 0.035"
  • Matériau de lame M-42 Cobalt Hss
  • Pour type de scie Scies à ruban
  • Application - matière principale Metal
  • Longueur de lame 13'3"
  • Dents par pouce 5 - 8
  • Tooth Set Raker