LAME BS GLD 137X3/4X0,035PO 5-8 close
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
LAME BS GLD 137X3/4X0,035PO 5-8

STARRETT

Prix Web : 78,67 $ / CHAQUE
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
  • N° article STA99903-11-05
  • N° de modèle du manufacturier 99903-11-05
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Powerband M-42 is ideal for contour cutting and general purpose cutting. This bi-metal blade has a M-42 high-speed steel cutting edge welded to an alloy steel back. 5-8 TPI, 11 foot, 5 inch length and 3/4 x 0.035 inch size.

Spécifications techniques

  • Dents par pouce 5 - 8
  • Article Lame de scie à ruban
  • Longueur de lame 11'5"
  • Matériau de lame M-42 Cobalt Hss
  • Largeur de lame 3/4"
  • Épaisseur de lame 0.035"