LAME BS GLD 93X3/4X0,035PO 4-6 close
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
LAME BS GLD 93X3/4X0,035PO 4-6

STARRETT

Prix Web : 59,48 $ / CHAQUE
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
  • N° article STA99902-07-09
  • N° de modèle du manufacturier 99902-07-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # 636
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Informations sur le produit

Powerband M-42 is ideal for contour cutting and general purpose cutting. This bi-metal blade has a M-42 high-speed steel cutting edge welded to an alloy steel back. 4-6 TPI, 7 ft.,9 inch length and 3/4 x 0.035 inch size.

Spécifications techniques

  • Article Lame de scie à ruban
  • Largeur de lame 3/4"
  • Épaisseur de lame 0.035"
  • Matériau de lame M-42 Cobalt Hss
  • Pour type de scie Scies à ruban
  • Application - matière principale Metal
  • Longueur de lame 7'9"
  • Dents par pouce 4 - 6
  • Tooth Set Raker