BLACKBASE CONE, ORANGE, 18 PO close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BLACKBASE CONE, ORANGE, 18 PO

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 24,57 $ / CHAQUE
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
  • N° article CDR6FHA9
  • N° de modèle du manufacturier 6FHA9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # 2379
  • Poids à l’expédition 1.06 lb

Spécifications techniques

  • Article Traffic Cone
  • Couleur de cône Orange
  • Collet réfléchissant Non
  • Matériau de la base PVC
  • Matériau du collet réfléchissant PVC
  • Dimension de la base 11"
  • Longueur de rangement 10 po
  • Normes NCHRP-350, MUTCD
  • Forme de cône de circulation Standard
  • Hauteur du cône 18 po
  • Couleur de base Noir
  • Matériau de cône PVC
  • Groupe (cônes de circulation) Cônes de circulation
  • Poids 3 lb
  • Diamètre extérieur 10 po
  • Largeur de rangement 10 po
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Collet en retrait Non