VERAUFR,150UM,10POLNG,COEUR304 PK/6 close
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
VERAUFR,150UM,10POLNG,COEUR304 PK/6

PARKER

Prix Web : 144,05 $ / PAQUET de 6
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
  • N° article PAFK5B10G
  • N° de modèle du manufacturier K5B10G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.1 lb

Spécifications techniques

  • Application Process Water, Petroleum Oils
  • Hauteur 10 po
  • Article String Wound Filter Cartridge
  • Sous-catégorie de cartouche filtrante Cartouches à enroulement cordé ou sous forme de nappe
  • Diamètre (filtres) 2-7/16 po
  • Débit (filtres) 5,00 gal/m
  • Matière filtrante (cartouches filtrantes) Fibre de verre
  • À utiliser avec All Similar Competitive Housings
  • Diamètre intérieur 1 po
  • Température max. 750 Degrees F
  • Pression max. 35 lb/po²
  • Plage de microns 150
  • Réduction (filtres) Particules