EMBOUTS TOURNEVIC TROUSSE 32 PIECES close
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
EMBOUTS TOURNEVIC TROUSSE 32 PIECES

WESTWARD

Prix Web : 36,76 $ / ENSEMBLE
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
  • N° article WSWSDK32
  • N° de modèle du manufacturier SDK32
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # 98
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Set includes: Phillips: #1, #2, #3, slotted: 4, 5.5, 6.5 mm, square: (2 pieces) #1, #2, #3, Hex: #4, #5, #6, Torks: (2 pieces) #10, #20, #40: (3 pieces) #15, #25, #30. Magnetic bit holder and plastic moulded case with belt clip.

Spécifications techniques

  • Comprend Phillips : n Degrees 1, n Degrees 2, n Degrees 3, rainurés : 4, 5,5, 6,5 mm, Hexagonale : n Degrees 4, n Degrees 5, n Degrees 6, carrés : (2 pièce chacun) n Degrees 1, n Degrees 2, n Degrees 3, Torks : (2 pièce chacun) n Degrees 10, n Degrees 20, n Degrees 40, (3 pièce chacun) n Degrees 15, n Degrees 25, n Degrees 30, porte-embout magnétique, étui moulé en plastique avec pince de ceinture
  • Article Ens. de 32 pièces
  • Nb de pièces 32