MECHE DIAMANT SOLIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

MECHE DIAMANT SOLIDE

MILWAUKEE

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article MTL48-16-6007
  • N° de modèle du manufacturier 48-16-6007
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # 418
  • Poids à l’expédition 10.99 lb
Comparer

Informations sur le produit

The diamond matrix is optimized to provide value for coring fewer holes in cured concrete with no reinforcement or with small diameter steel mesh and rebar. All segments are laser welded to the tube.

Spécifications techniques

  • Article Trépan de base standard en diamant
  • Application Rapide, coupe efficace dans une grande variété de produits en béton coulé allant du Béton armé d'acier au béton précontraint et asphalte
  • Taille de filetage 1-1/4 po -7
  • À utiliser avec Carottage en diamant

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande