ML DETABLI,8 PO,3450 TR/MIN,1/2 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

ML DETABLI,8 PO,3450 TR/MIN,1/2 HP

WESTWARD

Prix Web : 203,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW1KEN1
  • N° de modèle du manufacturier 1KEN1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.6 lb

Spécifications techniques

  • Article Meule d'établi
  • Comprend Roues de meulage, ampoule électrique
  • Longueur hors tout 15 po
  • Normes UL Listed
  • Taille d'arbre 5/8 po
  • Hauteur hors tout 13 po
  • Phases 1
  • Tension (V) 120