BARRIERE RUBAN, NOIR, RUBAN ROUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BARRIERE RUBAN, NOIR, RUBAN ROUGE

TENSATOR

Prix Web : 252,18 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article TNS89715C33NOR5XA
  • N° de modèle du manufacturier 89715C33NOR5XA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # 2238
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Barrière à sangle
  • Finition Noir
  • Couleur du ruban Rouge
  • Largeur (po) 2 po
  • À utiliser avec Sûreté et sécurité
  • Quantité par paquet 1
  • Type Dispositif mural
  • Longueur du ruban 15 pi
  • Hauteur (po) 6 po
  • Style de montage Collier de serrage pour tuyau flexible
  • Comprend Fixation à collier de serrage et attache de sangle câblée

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande