BECHER,A/POIGNEE,250ML,PQ 6 close
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
BECHER,A/POIGNEE,250ML,PQ 6

LAB SAFETY SUPPLY

Prix Web : 34,89 $ / PAQUET de 6
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
  • N° article GGS23X902
  • N° de modèle du manufacturier 23X902
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Bécher avec poignée basse
  • Subdivision de graduation 50 mL
  • Caractéristiques spéciales Autoclavable, graduations imprimées, bas pour plus de stabilité
  • Comprend Pour Spout
  • Série TAR100
  • Autoclavable Yes
  • Plage de graduation 50 to 250mL
  • Jetable/Réutilisable Réutilisable
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Classe de verrerie Non évaluée
  • Matériau de base (articles de laboratoire) Plastique
  • Couleur du corps du matériel de laboratoire Blanc dépoli
  • Matériau du corps (articles de laboratoire) Polypropylène
  • Capacité impériale (articles de laboratoire) 8,45 oz
  • Capacité métrique (articles de laboratoire) 250 mL
  • D.I. métrique (articles de laboratoire) 74,67 mm
  • D.I. impérial (articles de laboratoire) 2,94 po
  • Type de bécher Petit format avec poignée
  • Hauteur métrique (articles de laboratoire) 94 mm
  • Hauteur impériale (articles de laboratoire) 3,7 po
  • D.E. métrique (articles de laboratoire) 82,2 mm
  • D.E. impérial (articles de laboratoire) 3,24 po