STROBOSCOPIQUE K-LED 2.0 MV AMBER close
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
STROBOSCOPIQUE K-LED 2.0 MV AMBER

HELLA

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article HLMHM9600ADIR
  • N° de modèle du manufacturier HM9600ADIR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161511
  • PAGE DU CATALOGUE # 3093
  • Poids à l’expédition 1.9 lb
Comparer

Informations sur le produit

The K-LED(R) 2.0 mining is designed for smaller mobile vehicles to suit modern styling requirements. Unsurpassed EMI footprint meets the highest possible standard (CISPR5 Class 5). Wherever beacons risk interference with radio communications, K-LED(R) 2.0 mining is the solution of choice.

Spécifications techniques

  • Matériau de la base Plastique
  • Comprend Gyrophare
  • Caractéristiques Résistance aux chocs de 200 G
  • Article Gyrophare
  • Tension (V) 12 - 30 VCC
  • Matériau de boîtier Plastic
  • Normes SAE J845
  • Puissance (W) 12
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Style de lentille Lisse
  • Prélèvement de courant 1 A