GYROPHARE INC VERT 24AC 24/4 close
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
GYROPHARE INC VERT 24AC 24/4

SCHNEIDER ELECTRIC

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article TLQXVBL4B3
  • N° de modèle du manufacturier XVBL4B3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Warning Light
  • Type de lampe LED
  • Rendement lumineux 7W
  • Style de lentille Screw-on Dome
  • Matériau de boîtier Glass Reinforced Polyamide
  • Temp. de service -40 to 158 Degrees F
  • Source d'alimentation 24VAC or 24 to 48VDC
  • Hauteur 5-1/2 po
  • Tension (V) 24 VAC / 24 - 48VDC
  • Couleur Green
  • Éclats par minute 60
  • Durée de vie de lampe 50,000 hr.
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Fixation Surface
  • Cote IP65, NEMA 1, 4X, 12
  • Prélèvement de courant 1300mA AC/850mA DC
  • Diamètre 2-3/4"
  • Normes EN/IEC