GYROPHARE STROBOSCOPIQUE 12V AMBRE close
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
GYROPHARE STROBOSCOPIQUE 12V AMBRE

HELLA

Prix Web : 173,67 $ / CHAQUE
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
  • N° article HLAH27111001
  • N° de modèle du manufacturier H27111001
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161511
  • PAGE DU CATALOGUE # 3097
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Informations sur le produit

An economical optical warning solution for both on-road and mining support vehicles. The beacons feature SAE Class 1 approval and an industry standard footprint for easy installation and replacement. Beacon is available in a 159 mm standard height and a 125 mm tall compact design.

Spécifications techniques

  • Matériau de la base Plastique
  • Caractéristiques Résistance aux intempéries et aux vibrationsProtection contre la polarité inversePlusieurs appareils peuvent être synchronisés ensemble pour factionner de façon alternative ou simultanée
  • Comprend Pièces de fixation
  • Article Gyrophare
  • Matériau de boîtier Polycarbonate
  • Tension (V) 12 VCC
  • Puissance (W) 22
  • Normes SAE J845, CA titre XIII
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Style de lentille Ronde
  • Prélèvement de courant Average = 1 AMaximum = 2 A