GYROPHARE STROBOSCOPIQUE 12-24V AMB close
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
GYROPHARE STROBOSCOPIQUE 12-24V AMB

HELLA

Prix Web : 230,20 $ / CHAQUE
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
  • N° article HLAH27112001
  • N° de modèle du manufacturier H27112001
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161511
  • PAGE DU CATALOGUE # 3097
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

K-LED(R) 100 beacons provide exceptional light output in a compact package. The multivolt beacon features 11 user selectable flash patterns that can be sychronized and grouped to function as a part of a complete warning system.

Spécifications techniques

  • Matériau de la base Plastique
  • Caractéristiques Résistance aux intempéries et aux vibrationsProtection contre la polarité inversePlusieurs appareils peuvent être synchronisés ensemble pour factionner de façon alternative ou simultanée
  • Comprend Pièces de fixation
  • Article Gyrophare
  • Matériau de boîtier Polycarbonate
  • Tension (V) 12 - 24 VCC
  • Normes SAE J845
  • Puissance (W) 42
  • Style de lentille Ronde
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Prélèvement de courant 3.3 A