PILE RECH NIMH AA 2/PQT close
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
PILE RECH NIMH AA 2/PQT

ENERGIZER

Prix Web : 14,33 $ / PAQUET de 2
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
  • N° article EVRNH15BP2
  • N° de modèle du manufacturier NH15BP2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111721
  • PAGE DU CATALOGUE # 1211
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Rechargeable battery, 1.2 V AA - 2/Card.

Spécifications techniques

  • Article Batterie rechargeable
  • Rechargeable jusqu'à 1000 Fois
  • Composition chimique de pile/batterie Nickel-métal-hydrure
  • Nb de piles standard par paquet 2
  • Temps de recharge Dépend du chargeur
  • Taille de pile/batterie AA
  • Hauteur 1,93 po
  • Température de service max. 122 Degrees F
  • Hauteur hors tout 1.97"
  • Diamètre 0.55"
  • Temp. de service min. 32 Degrees F
  • Capacité de pile 2 300 mAh
  • Série de piles standard Recharge
  • Voltage - batteries 1,2 VCC
  • Préchargé(e) Oui
  • Déclaration environnementale Réutilisable and remplissable