BATTERY CHARGER,6/12V M,200 A STA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

BATTERY CHARGER,6/12V M,200 A STA

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSW1JYT9
  • N° de modèle du manufacturier 1JYT9
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.2 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Application For Heavy Duty Use in Service Stations, Maintenance Shops, Farms and Fleets
  • Article Battery Charger
  • Profondeur hors tout 14 po
  • Largeur hors tout 16"
  • Normes UL Listed
  • Hauteur hors tout 37"
  • Minuterie 2 Hour
  • Longueur de câble 72 po
  • Pour tension de batterie (V) 6, 12
  • Automatique/Manuel(le) Manuel(le)
  • Fonction du chargeur Appoint, charge
  • Tension d'entrée (V) 120 VAC
  • Portable Yes
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur
  • Intensité d'entrée (A) 8,5
  • Type de charge Minuterie
  • Longueur de cordon CA 6 pi
  • Style de chargeur Sur roues
  • Type de batterie à utiliser Fibre de verre absorbante (AGM), plomb-acide
  • Conforme aux normes de la CEC Non conforme aux normes de la CEC
  • Intensité d'appoint avec tension 200 A/130 A à 6 V
  • Intensité de d'entretien avec tension 40 A à 12 V, 40 A à 6 V
  • Intensité de charge avec tension 40 A à 12 V, 40 A à 6 V