ROB BILLE 3 PC 3/4PO FNPT PORT PLN close
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
ROB BILLE 3 PC 3/4PO FNPT PORT PLN

DYNAQUIP CONTROLS

Prix Web : 178,46 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1AWU5
  • N° de modèle du manufacturier 1AWU5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.58 lb

Spécifications techniques

  • Article Ball Valve
  • Style de corps En ligne
  • Taille de tuyau 3/4 po
  • Prise Passage intégral
  • Plage de température -20 Degrees F - 175 Degrees F
  • Matériau du siège Delrin
  • Type de manche/poignée Enclenchement verrouillable
  • Matériau de tige Carbon Steel
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes RoHS
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 4 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Matériau de bille Acier au carbone
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Caractéristiques Pour les procédés de régulation de débit haute pression des travaux agricoles et de fabrication, des travaux hydrauliques et petrochimiques, des travaux de production de gaz, des travaux de pipelines et des travaux avec du pétrole brut: revêtement de corps exterieur en phosphate pour une résistance à la corrosion supérieure: réparable
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier au carbone
  • Longueur hors tout 9,39 po