FRAISE M8.0X4FL CARB REG CC/BALL L4 close
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
FRAISE M8.0X4FL CARB REG CC/BALL L4

OSG

Prix Web : 40,46 $ / CHAQUE
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
  • N° article OSG404-3150BN
  • N° de modèle du manufacturier 404-3150BN
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Carbide End Mill
  • Longueur hors tout 64,00 mm
  • Angle d'hélice 30 Degrees
  • Direction de coupe Main droite
  • Application de fraise en bout Finition
  • Une tête/Deux têtes Une tête
  • Longueur de coupe 21.00mm
  • Diamètre de tige 8,00 mm
  • Nb de goujures 4
  • n° de liste 404BN
  • Style de fraise en bout Bout sphérique
  • Type de coupe de fraise en bout Centre