AUX CONTACT,IEC,4NO,120VAC/240VDC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

AUX CONTACT,IEC,4NO,120VAC/240VDC

DAYTON

Prix Web : 6,93 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE6EAT4
  • N° de modèle du manufacturier 6EAT4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121522
  • PAGE DU CATALOGUE # 1311
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

IEC auxiliary contact, 4NP 120 VAC/240 VDC.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Dayton IEC Contactors
  • Nb de contacts 4
  • Article Auxiliary Contact
  • Code Tous
  • Fixation Avant
  • Nb de contacts auxiliaires NO 4
  • Tension (V) 120 VCA/240 VCC
  • Nb de blocs de contact max. 1
  • Ampères 2,4/2,5
  • Nb de contacts auxiliaires NF 0