ARBOR SANDING DISC,4-1/2IN,60GRIT,P close
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
ARBOR SANDING DISC,4-1/2IN,60GRIT,P

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSW10Z958
  • N° de modèle du manufacturier 10Z958
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # 593
  • Poids à l’expédition 4.75 lb
Comparer

Informations sur le produit

7/8 inch arbor. Sold in packages of 25. For wood, metal, casting and stainless steel applications. Full resin bond and fibre backing for strength, durability and tear resistance. Use on right-angle grinders with back-up pads.

Spécifications techniques

  • Couleur Blue
  • Article Arbor Mount Sanding Disc
  • Régime max. (tr/min) 11 000
  • Type d'orifice d'aspiration Sans aspiration
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Taille de trou de montage 7/8"
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Série VR582
  • Poids de l'endos v