TAPIS ANTIFATIGUE,2 PI LA,3 PI LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

TAPIS ANTIFATIGUE,2 PI LA,3 PI LO

NOTRAX

Prix Web : 86,31 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG52ZZ86
  • N° de modèle du manufacturier 510S0023YB
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Antifatigue Mat
  • Couleur Black with Yellow Border
  • Largeur 2 ft.
  • Longueur 3 ft.
  • Épaisseur 1"
  • Poids 12 lb.
  • Normes ASTM C1028-96, ASTM D2240-02, CPSC FF 1-70, ASTM D-2859, ASTM D3884-01 E648-08, D3884-01 D1004-94a-03
  • Forme de tapis Rectangle
  • Rebords Beveled
  • Motif de surface du tapis Losangé
  • Antimicrobien(ne) Non
  • Résistance à l'huile Non
  • Résitance au liquide de freinage Non
  • Résistant(e) au feu/Ignifuge Non résistant(e) au feu ni ignifuge
  • Résistance électrique du tapis Caractéristiques électriques non testées
  • Anti-fatigue Oui
  • Matériau de l'endos du tapis Mousse vinylique
  • Type de tapis antifatigue Tapis antifatigue
  • Matériau de la surface du tapis Vinyle

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande