!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
EPOXYDE ANTI-GLISSANT PLANCHER 1GAL

EPOXYDE ANTI-GLISSANT PLANCHER 1GAL

RUST-OLEUM

EPOXYDE ANTI-GLISSANT PLANCHER 1GAL close
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
EPOXYDE ANTI-GLISSANT PLANCHER 1GAL

EPOXYDE ANTI-GLISSANT PLANCHER 1GAL

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 403,20 $ / GALLON

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 806,40 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLMAS5471-402
  • N° de modèle du manufacturier AS5471-402
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1206
  • Poids à l’expédition 14.6 lb

Spécifications techniques

  • Article Revêtement de plancher
  • Finition Plat, texturé, antidérapant
  • Temps de séchage 24 h
  • Méthode d'application Rouleau au cœur Phénolique
  • Caractéristiques Facile à utiliser, unique époxy composant anti-dérapant
  • Type de résine Ester de résine époxyde
  • Type de base Époxy
  • Couleur Dune de sable
  • Teneur en COV Moins que 340 g/L
  • Conditions d'exposition Intérieur/extérieur
  • À utiliser avec Couvercle du rouleau phénolique, Malaxeur de type Jifffler
  • Normes USDA