ANNEAU,SOUDE,L0,38 PI,PK10 close
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
ANNEAU,SOUDE,L0,38 PI,PK10

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 129,37 $ / PAQUET de 10
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
  • N° article GGF5JDU9
  • N° de modèle du manufacturier 5JDU9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162108
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.758 lb

Informations sur le produit

Weld-on forged steel flip anchors. Flip ring weld-on ring anchor. Forged steel. Natural finish.

Spécifications techniques

  • Profondeur 3/4 po
  • Finition Naturelle
  • Matériau Acier forgé
  • Largeur 4-1/4 po
  • Style de montage Soudé
  • Charge d'utilisation 5 000 lb
  • Comprend Anneau et support
  • Article Anneau d'ancrage
  • Longueur 3-5/32 po
  • Diamètre d'anneau 5/8"
  • Épaisseur d'anneau 5/8 po