ETAU INCLINABLE close
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
ETAU INCLINABLE

MIBRO

Prix Web : 37,88 $ / CHAQUE
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
  • N° article MIB3415405
  • N° de modèle du manufacturier 3415405
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162916
  • PAGE DU CATALOGUE # 249
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Die cast aluminum. Heavy duty body and spindle design. Ergonomic soft grip plastic handle. Quick release mechanism. Steel jaws for added durability. Jaws with horizontal and vertical V grooves for clamping round objects. Allows for both 45 Degrees and 90 Degrees joints.

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Permet à l'utilisateur de faire des joints de 45 et 90 degrés. Hauteur de serrage = 1 po (25 mm). Fabriqué en aluminium coulé. Corps et mandrin robuste. Mécanisme de dégagement rapide. Mâchoirs en acier avec des rainures en "V" horizontales et verticales pour serrer des objects ronds.
  • Article Serre-joint
  • Comprend 1 serre-joint
  • Hauteur de mâchoire (po) 1
  • Matériau Aluminium moulé sous pression
  • Longueur de mâchoire (po) 3
  • Profondeur de gorge (po) 2-1/2
  • Type Serre-joint 90 Degrees
  • Fonction Pour le serrage des joints de coins de 90 degrés. Un guide de scie pour les coupes d'onglet et un étau d'établi. Aligne et serre les pièces pour clouer, souder et visser.
  • Mandrin Ergonomique