COUTEAU PNEUMAT 1/4 PO NPT 18 PO L close
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
COUTEAU PNEUMAT 1/4 PO NPT 18 PO L

EXAIR

Prix Web : 728,44 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG4LCD6
  • N° de modèle du manufacturier 4LCD6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.55 lb

Spécifications techniques

  • Article Couteau à air
  • Entrée (F)NPT 1/4 po
  • Espace entre fentes d'air (po) 0.002
  • Consommation d'air (pi³/min std) 52.2
  • dBA max. 64 at 80 PSI
  • Température max. (F) 180
  • Profondeur hors tout (po) 1.75
  • Type High Efficiency, General Purpose
  • Nb d'entrées 4
  • Largeur des fentes d'air (po) 18
  • Pression d'utilisation 80 to 250 PSI
  • Matériau Aluminium
  • Largeur hors tout (po) 18
  • Épaisseur hors tout (po) 1.44