!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUTEAU PNEU,NPT 1/4PO,LO 12PO, INOX

COUTEAU PNEU,NPT 1/4PO,LO 12PO, INOX

EXAIR

COUTEAU PNEU,NPT 1/4PO,LO 12PO, INOX close
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
COUTEAU PNEU,NPT 1/4PO,LO 12PO, INOX

COUTEAU PNEU,NPT 1/4PO,LO 12PO, INOX

EXAIR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 178,66 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG4LCD4
  • N° de modèle du manufacturier 110012SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131614
  • PAGE DU CATALOGUE # 2429
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Couteau pneumatique
  • Entrée (F)NPT 1/4 po
  • Espace entre fentes d'air (po) 0.002
  • Consommation d'air (pi³/min std) 34.8
  • dBA max. 64 à 80 lb/po²
  • Température max. (F) 800
  • Profondeur hors tout (po) 1.44
  • Type Haute efficacité, usage général
  • Nb d'entrées 4
  • Largeur des fentes d'air (po) 12
  • Pression d'utilisation 80 à 250 lb/po²
  • Matériau Acier inoxydable
  • Largeur hors tout (po) 12
  • Épaisseur hors tout (po) 1,03