MEULEUSE ETEND,0,3HP,PCM MOY 3,0 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MEULEUSE ETEND,0,3HP,PCM MOY 3,0

SPEEDAIRE

Prix Web : 368,69 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF12V737
  • N° de modèle du manufacturier 12V737
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # 2755
  • Poids à l’expédition 2.37 lb

Informations sur le produit

Air Die Grinder, Industrial, Grinder Type Extended, 0.3 HP, Rear Exhaust, 3.0 Average CFM @ 15 Second Run Time, 12.0 CFM @ Full Load, 1/4 In. Collet, Required Pressure 90 psi, Air Inlet 1/4 In., Min. Hose Size 3/8 In., Ball Bearing Type, PVC Handle Materi

Spécifications techniques

  • pi³/min moy. avec temps d'exécution de 15 sec 3,00
  • Type de roulements Bille
  • HP 0,3
  • Comprend (2) Collet Wrenches
  • Service Industriel
  • Commande Levier de sécurité
  • Article Air Die Grinder
  • Longueur hors tout 10,6 po
  • Échappement Arrière
  • Vitesse variable Non
  • Vitesse à vide 25 000 tr/min
  • Matériau de manche/poignée PVC
  • pi³/min à pleine charge 12,0
  • Collet 1/4 po
  • Pression requise 90 lb/po²
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Type de meuleuse Extended
  • Orientation de meuleuse Droite, allongée