GRINDER HORIZONTAL EXT 25000RPM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

GRINDER HORIZONTAL EXT 25000RPM

INGERSOLL RAND

Prix Web : 673,31 $ / CHAQUE
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
  • N° article IRGG1X250RG4
  • N° de modèle du manufacturier G1X250RG4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.82 lb

Spécifications techniques

  • Type de roulements Bille
  • pi³/min moy. avec temps d'exécution de 15 sec 6,30
  • HP 0,4
  • Comprend (2) clés à pinces
  • Échappement Arrière
  • Article Rectifieuse pneumatique
  • Service Industriel
  • Longueur hors tout 9-1/8 po
  • Commande Levier
  • Matériau de manche/poignée Composite
  • Vitesse variable Non
  • Collet 1/4 po
  • pi³/min à pleine charge 25,0
  • Vitesse à vide 25 000 tr/min
  • Pression requise 90 lb/po²
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Type de meuleuse Extended
  • Orientation de meuleuse Droite, allongée