ADVENTURERPRO 62GX0.1MG INCAL close
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
ADVENTURERPRO 62GX0.1MG INCAL

OHAUS

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article OHAAV64C
  • N° de modèle du manufacturier AV64C
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.5 lb
Comparer

Informations sur le produit

The OHAUS Adventurer(TM) Pro counts, it sums, it holds and delivers traceable results.

Spécifications techniques

  • Sous-catégorie de balance Balance analytique
  • Numérique/mécanique Numérique
  • Affichage de balance ACL
  • Modes d'application Weighing, Animal, Dynamic Weighing, Parts Counting with Automatic Sample Recalibration, Percent Weighing, Checkweighing, Totalization, Display Hold
  • Article Pro Analytical Precision Balance Scale
  • Ports de connexion de balance RS-232, 2ième port RS-232 optionnel, USB
  • Normes OIML F1, ASTM CL 2
  • Type de balance Établi, plate-forme
  • Capacité 65g
  • Largeur de surface de pesée 3-1/2 po
  • Matériau de boîtier ABS Plastic
  • Bloc d'alimentation AC Adapter or (4) AA Batteries
  • Matériau de plate-forme Stainless Steel