ADHESIF HAUTE RESIST AEROSOL 24OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

ADHESIF HAUTE RESIST AEROSOL 24OZ

3M

Prix Web : 29,11 $ / CHAQUE
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
  • N° article MMM90
  • N° de modèle du manufacturier 90
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1573
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Safety Walk(TM) high strength adhesive spray is a high contact bond strength. One-minute dry time, high temperature resistance, low misting, precise spray control and variable width spray pattern, 24 fl. oz. aerosol.

Spécifications techniques

  • Matériaux collés Céramique, verre, matériaux stratifiés, cuir, tissu, métal, plastique, bois
  • Taille du contenant - adhésifs 17,60 oz
  • Commence à durcir - adhésifs 15 min
  • Caractéristiques Durée de séchage d'une minute, contrôle précis de la pulvérisation avec mode de pulvérisation variable
  • Temps de prise 15 min
  • Article Adhésif de pulvérisation
  • Conteneur d'époxyde Bombe aérosol
  • Plage de température - adhésifs Moins de 122 Degrees F
  • Application Bordeuse, liens stratifiés décoratifs, tableaux, Cabines, rayonnage, bureaux et plaques de seuil, Adhère le polyéthylène et le Polypropylène au bois et au métal, lettres à bordures en plastique inscrites sur du bois
  • Normes MMM-A-130B
  • Type Hi-Strength 90