ACCELERATEUR SECHAGE 1/2PINT close
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
ACCELERATEUR SECHAGE 1/2PINT

RUST-OLEUM

Prix Web : 20,42 $ / CHAQUE
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
  • N° article RLM9402-730
  • N° de modèle du manufacturier 9402-730
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211803
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Informations sur le produit

Heavy-duty epoxy primer is a two-component, low VOC polyamine converted epoxy primer designed as primers for clean, abrasive-blasted or slightly rusted steel, masonry or concrete. Dry time accelerator, 1/2 pint.

Spécifications techniques

  • Article Accélérateur de séchage, demi-chopine
  • Type de base Glycol
  • Couverture 8 oz/gal
  • Exposition Intérieur/extérieur
  • À utiliser avec 9400 System Finishes
  • Taille 1/2 chopine
  • Couleur Transparent
  • Temps de séchage 2 - 3 h
  • Teneur en COV 870 g/L