!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ASSEMBLE UNION AB

ASSEMBLE UNION AB

PARKER

ASSEMBLE UNION AB close
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
ASSEMBLE UNION AB

ASSEMBLE UNION AB

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,25 $ / CHAQUE
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
  • N° article DYE62AB6
  • N° de modèle du manufacturier 62AB6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 679
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Raccord union
  • Type de raccordement du côté A du raccord Compression
  • Matériau de raccord Laiton
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Températures de service max. 250 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur droit
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau du tube compatible Cuivre
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Oui
  • Type de joint de filetage Vibra-Seal 516
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté B du raccord Compression
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 400 lb/po²
  • Longueur hors tout 2-7/8 po
  • Série Frein à air
  • Normes DOT FMVSS 571.106 et SAE J261
  • Taille hexagonale 9/16 po
  • Température minimale de service 65 Degrees F