CHARIOT TRUCK A FRAME PANEL 24X48 close
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
CHARIOT TRUCK A FRAME PANEL 24X48

RUBBERMAID

Prix Web : 700,06 $ / CHAQUE
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
  • N° article RBB4463
  • N° de modèle du manufacturier 4463
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1927
  • Poids à l’expédition 88.0 lb

Informations sur le produit

A-Frame Panel Trucks

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Article Chariot avec portique en A et panneaux
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Hauteur hors tout 44-7/8 po
  • Longueur hors tout 48 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Longueur de plate-forme 48"
  • Largeur de plate-forme 24"
  • Matériau de plateau Resin