72X36 MM PANNEAU MESURE BAREMISATION close
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
72X36 MM PANNEAU MESURE BAREMISATION

AUTONICS

Prix Web : 145,42 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE11Y549
  • N° de modèle du manufacturier 11Y549
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Précision +/- 0.3%
  • Profondeur 3,3 po
  • Comprend Instructions and Mounting Bracket
  • Type de connecteur Pin Terminal
  • Article Digital Panel Meter
  • Style Série M4YS
  • Type DC Scaling
  • Affichage ACL rouge
  • Nb de chiffres sur l'affichage 4
  • Plage d'affichage -1999 ~ 9999
  • Pour 72 mm x 36 mm
  • Plage d'entrée 4 - 20 mA CC
  • Classe NEMA NEMA 4X Front Panel
  • Notes 9, 15
  • Fixation Support
  • Excitation Non
  • Puissance requise Loop Powered
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans (à partir de la date de fabrication)