GENERATEUR PORTATIF 6500W close
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
GENERATEUR PORTATIF 6500W

BRIGGS & STRATTON

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article BGG30609
  • N° de modèle du manufacturier 30609
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111604
  • PAGE DU CATALOGUE # 2934
  • Poids à l’expédition 193.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Gas Generator, Rated Watts 6,500, Surge Watts 8,125, Engine Brand Briggs & Stratton, Voltage 120/240, 50.0 Amps @ 120/240V, Engine Size 420 cc, Engine Alternator Power Surge, 13 hr. Run Time @ 1/2 Load, 7 gal. Fuel Tank Capacity, Recoil Starter Type, Whee

Spécifications techniques

  • Article Générateur portatif
  • Longueur 30-1/2 po
  • Largeur 19-3/4 po
  • Interrupteur pleine puissance Non
  • Capacité du réservoir de carburant 7.0 gal
  • Arrêt avec niveau d'huile faible Non
  • Horomètre de temps de marche Oui
  • Alternateur de moteur Surtension
  • Surtension (W) 7 500
  • Trousse de roues incluse Oui
  • Comprend Bouteille d'huile pour moteur, manuel du propriétaire
  • Type d'épurateur d'air Papier
  • Matériau de bouteille Aluminium
  • Disjoncteur Oui
  • Temps de marche avec pleine charge 7.0 h
  • Détails de la garantie de la génératrice 2 ans
  • Type de carburant de génératrice Essence
  • Marque de moteur de génératrice Briggs and Stratton
  • Puissance nominale de la génératrice (W) 6 000
  • Intensité de la génératrice (A) 62,5/31,2
  • Type de démarreur de génératrice Rappel
  • Tension de la génératrice (V) 120 VCA/240 VCA
  • Temps de marche de génératrice avec demi charge 13,0 h
  • Hauteur de la génératrice 27 po