MODULE DEL 5 PO 30K 13W 120V close
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
MODULE DEL 5 PO 30K 13W 120V

LITHONIA LIGHTING

Prix Web : 129,38 $ / CHAQUE
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
  • N° article ABR211C59
  • N° de modèle du manufacturier 211C59
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Température de couleur 3 000 K
  • Longueur 7-7/8 po
  • Plage de température -18 Degrees C à 40 Degrees C
  • Lumens 600
  • Puissance (W) 9,0
  • Normes UL
  • Type de douille E26
  • Hauteur 7-7/8 po
  • Largeur 5 po
  • IRC 86
  • Inclus dans la trousse Adaptateur E26, trousse d'épissage, clip à friction
  • Tension (V) 120
  • Lumens par Watt 70,0