36X72MM MULTI-PANEL METER DC VOLTS close
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
36X72MM MULTI-PANEL METER DC VOLTS

AUTONICS

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE11Y522
  • N° de modèle du manufacturier 11Y522
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Précision +/- 0,1 %
  • Profondeur 3,3 po
  • Type de connecteur Screw Terminal
  • Comprend Instructions and Mounting Bracket
  • Style Série MT4Y
  • Article Digital Panel Meter
  • Affichage ACL rouge
  • Type Tension CC
  • Nb de chiffres sur l'affichage 4
  • Plage d'affichage -1999 ~ 9999
  • Notes 8, 12
  • Pour 72 mm x 36 mm
  • Classe NEMA NEMA 4X Front Panel
  • Plage d'entrée 0 - 500 VCC
  • Fixation Support
  • Sortie Relais
  • Nb de relais 250 VCA 3 A, 30 VCC 3 A
  • Puissance requise 101 - 240 VAC 50/60hz
  • Excitation No
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans (à partir de la date de fabrication)